Eriks
FESTO

FESTO Zuignap VAS-75-1/4-PUR-B 1396096

  • ERIKS:12188608
  • Fabrikant:4052568062095
Image 1
Opslaan in lijst

€ 16,35/ stukexcl. btw

€ 19,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VAS
Materiaal
PUR
Diameter
75 mm
Nom. diameter
4 mm
Zuignapvorm
Rond, vlak
Kleur
Blauw
Aansluiting
G1/4
Aansluitpositie
Bovenzijde
Soort bevestiging
via vacuümaansluiting
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 60 °C
Werkdruk
van -0.95 tot 0 bar
Nom. druk
-0.7 bar
Hardheid Shore
60 +/- 5
Gewicht
77 g