Eriks
FESTO

FESTO Zuignap ESS-80-EN 189358

  • ERIKS:11636721
  • Fabrikant:4052568078799
Image 1
Opslaan in lijst

€ 55,70/ stukexcl. btw

€ 67,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
ESS
Materiaal
NBR
Diameter
80 mm
Nom. diameter
6 mm
Zuignapvorm
Rond, extra diep
Kleur
Zwart
Aansluiting
M10
Aansluitpositie
Bovenzijde
Soort bevestiging
via vacuümaansluiting
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 70 °C
Werkdruk
van 0 tot 0.95 bar
Nom. druk
-0.7 bar
Hardheid Shore
60 +/- 5
Gewicht
141 g
Alternatieven
Product Image

FESTO Zuignap VAS-75-1/4-NBR 36145

  • Eriks:23210272
  • Manufacturer:36145

€ 15,47/ stukexcl. btw

€ 18,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026