Eriks
FESTO

FESTO Zuignap VAS-75-1/4-NBR 36145

  • ERIKS:23210272
  • Fabrikant:4052568023416
Image 1
Opslaan in lijst

€ 15,47/ stukexcl. btw

€ 18,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VAS
Materiaal
NBR
Diameter
75 mm
Nom. diameter
4 mm
Zuignapvorm
Rond, vlak
Kleur
Zwart
Aansluiting
G1/4
Aansluitpositie
Bovenzijde
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Hardheid Shore
70 +/- 5
Gewicht
0 g