€ 34,38/ stukexcl. btw
€ 41,60incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | ESS |
Materiaal | PUR |
Diameter | 60 mm |
Nom. diameter | 6 mm |
Zuignapvorm | Rond, extra diep |
Kleur | Blauw |
Aansluiting | M10 |
Aansluitpositie | Bovenzijde |
Soort bevestiging | via vacuümaansluiting |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 60 °C |
Werkdruk | van 0 tot 0.95 bar |
Nom. druk | -0.7 bar |
Hardheid Shore | 60 +/- 5 |
Gewicht | 48 g |
€ 11,12/ stukexcl. btw
€ 13,46incl. btw
48 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026