€ 11,12/ stukexcl. btw
€ 13,46incl. btw
48 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | VAS |
Materiaal | PUR |
Diameter | 55 mm |
Nom. diameter | 4 mm |
Zuignapvorm | Rond, vlak |
Kleur | Blauw |
Aansluiting | G1/4 |
Aansluitpositie | Bovenzijde |
Soort bevestiging | via vacuümaansluiting |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 60 °C |
Werkdruk | van -0.95 tot 0 bar |
Nom. druk | -0.7 bar |
Hardheid Shore | 60 +/- 5 |
Gewicht | 30 g |