Eriks
FESTO

FESTO Zuignap ESS-50-BU 189391

  • ERIKS:11636742
  • Fabrikant:4052568042585
Image 1
Opslaan in lijst

€ 28,75/ stukexcl. btw

€ 34,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
ESS
Materiaal
PUR
Diameter
50 mm
Nom. diameter
3 mm
Zuignapvorm
Rond, vouwbalg, 1,5-voudig
Kleur
Blauw
Aansluiting
M 6
Aansluitpositie
Bovenzijde
Soort bevestiging
via vacuümaansluiting
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 60 °C
Werkdruk
van 0 tot 0.95 bar
Nom. druk
-0.7 bar
Hardheid Shore
60 +/- 5
Gewicht
24.7 g
Alternatieven
Product Image

FESTO Zuignap VASB-55-1/4-PUR-B 1396063

  • Eriks:12188581
  • Manufacturer:1396063

€ 20,46/ stukexcl. btw

€ 24,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026