Eriks
FESTO

FESTO Zuignap VASB-55-1/4-PUR-B 1396063

  • ERIKS:12188581
  • Fabrikant:4052568062026
Image 1
Opslaan in lijst

€ 20,46/ stukexcl. btw

€ 24,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VASB
Materiaal
PUR
Diameter
55 mm
Nom. diameter
4 mm
Zuignapvorm
Rond, vouwbalg, 1,5-voudig
Kleur
Blauw
Aansluiting
G1/4
Aansluitpositie
Bovenzijde
Soort bevestiging
via vacuümaansluiting
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 60 °C
Werkdruk
van -0.95 tot 0 bar
Nom. druk
-0.7 bar
Hardheid Shore
60 +/- 5
Gewicht
39 g