Eriks
FESTO

FESTO Zuignap ESS-40-BN 189386

  • ERIKS:11636738
  • Fabrikant:4052568042547
Image 1
Opslaan in lijst

€ 18,77/ stukexcl. btw

€ 22,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
ESS
Materiaal
NBR
Diameter
40 mm
Nom. diameter
3 mm
Zuignapvorm
Rond, vouwbalg, 1,5-voudig
Kleur
Zwart
Aansluiting
M 6
Aansluitpositie
Bovenzijde
Soort bevestiging
via vacuümaansluiting
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 70 °C
Werkdruk
van 0 tot 0.95 bar
Nom. druk
-0.7 bar
Hardheid Shore
50 +/- 5
Gewicht
18.7 g
Alternatieven
Product Image

FESTO Zuignap VASB-40-1/4-NBR 35413

  • Eriks:23209879
  • Manufacturer:35413

€ 20,51/ stukexcl. btw

€ 24,82incl. btw

31 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026