Eriks
FESTO

FESTO Zuignap VASB-40-1/4-NBR 35413

  • ERIKS:23209879
  • Fabrikant:4052568023263
Image 1
Opslaan in lijst

€ 20,51/ stukexcl. btw

€ 24,82incl. btw

31 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VASB
Materiaal
NBR
Diameter
40 mm
Nom. diameter
4 mm
Zuignapvorm
Rond, vouwbalg, 1,5-voudig
Kleur
Zwart
Aansluiting
G1/4
Aansluitpositie
Bovenzijde
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Hardheid Shore
60 +/- 5
Gewicht
0 g