Eriks
FESTO

FESTO Zuignap ESS-30-SN 189299

  • ERIKS:11636661
  • Fabrikant:4052568042141
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,49/ stukexcl. btw

€ 11,48incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
ESS
Materiaal
NBR
Diameter
30 mm
Nom. diameter
3 mm
Zuignapvorm
Rond, vlak
Kleur
Zwart
Aansluiting
M 6
Aansluitpositie
Bovenzijde
Soort bevestiging
via vacuümaansluiting
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 70 °C
Werkdruk
van 0 tot 0.95 bar
Nom. druk
-0.7 bar
Hardheid Shore
60 +/- 5
Gewicht
9 g
Alternatieven
Product Image

FESTO Zuignap VAS-30-1/8-NBR 34587

  • Eriks:23210270
  • Manufacturer:34587

€ 8,75/ stukexcl. btw

€ 10,59incl. btw

84 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026