€ 8,75/ stukexcl. btw
€ 10,59incl. btw
85 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | VAS |
Materiaal | NBR |
Diameter | 30 mm |
Nom. diameter | 3 mm |
Zuignapvorm | Rond, vlak |
Kleur | Zwart |
Aansluiting | G1/8 |
Aansluitpositie | Bovenzijde |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Hardheid Shore | 70 +/- 5 |
Gewicht | 0 g |