Eriks
FESTO

FESTO Zuignap ESS-30-BU 189383

  • ERIKS:11636736
  • Fabrikant:4052568042523
Image 1
Opslaan in lijst

€ 15,55/ stukexcl. btw

€ 18,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
ESS
Materiaal
PUR
Diameter
30 mm
Nom. diameter
3 mm
Zuignapvorm
Rond, vouwbalg, 1,5-voudig
Kleur
Blauw
Aansluiting
M 6
Aansluitpositie
Bovenzijde
Soort bevestiging
via vacuümaansluiting
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 60 °C
Werkdruk
van 0 tot 0.95 bar
Nom. druk
-0.7 bar
Hardheid Shore
60 +/- 5
Gewicht
9.9 g
Alternatieven
Product Image

FESTO Zuignap VASB-30-1/8-PUR-B 1395690

  • Eriks:12188579
  • Manufacturer:1395690

€ 13,25/ stukexcl. btw

€ 16,03incl. btw

36 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026