Eriks
FESTO

FESTO Zuignap VASB-30-1/8-PUR-B 1395690

  • ERIKS:12188579
  • Fabrikant:4052568062002
Image 1
Opslaan in lijst

€ 13,25/ stukexcl. btw

€ 16,03incl. btw

37 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VASB
Materiaal
PUR
Diameter
30 mm
Nom. diameter
3 mm
Zuignapvorm
Rond, vouwbalg, 1,5-voudig
Kleur
Blauw
Aansluiting
G1/8
Aansluitpositie
Bovenzijde
Soort bevestiging
via vacuümaansluiting
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 60 °C
Werkdruk
van -0.95 tot 0 bar
Nom. druk
-0.7 bar
Hardheid Shore
60 +/- 5
Gewicht
14 g