Eriks
FESTO

FESTO Zuignap ESS-20-BN 189378

  • ERIKS:11636732
  • Fabrikant:4052568042486
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,58/ stukexcl. btw

€ 14,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
ESS
Materiaal
NBR
Diameter
20 mm
Nom. diameter
3 mm
Zuignapvorm
Rond, vouwbalg, 1,5-voudig
Kleur
Zwart
Aansluiting
M 6
Aansluitpositie
Bovenzijde
Soort bevestiging
via vacuümaansluiting
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 70 °C
Werkdruk
van 0 tot 0.95 bar
Nom. druk
-0.7 bar
Hardheid Shore
50 +/- 5
Gewicht
6.7 g
Alternatieven
Product Image

FESTO Zuignap VASB-15-1/8-NBR 35411

  • Eriks:23211396
  • Manufacturer:35411

€ 11,65/ stukexcl. btw

€ 14,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026