Eriks
FESTO

FESTO Zuignap VASB-15-1/8-NBR 35411

  • ERIKS:23211396
  • Fabrikant:4052568023249
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,65/ stukexcl. btw

€ 14,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VASB
Materiaal
NBR
Diameter
15 mm
Nom. diameter
3 mm
Zuignapvorm
Rond, vouwbalg, 1,5-voudig
Kleur
Zwart
Aansluiting
G1/8
Aansluitpositie
Bovenzijde
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Hardheid Shore
60 +/- 5
Gewicht
0 g