Eriks
FESTO

FESTO Zuignap ESS-2-SN 189264

  • ERIKS:11636626
  • Fabrikant:4052568041816
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,28/ stukexcl. btw

€ 8,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
ESS
Materiaal
NBR
Diameter
2 mm
Nom. diameter
0.6 mm
Zuignapvorm
Rond, vlak
Kleur
Zwart
Aansluiting
3mm
Aansluitpositie
Bovenzijde
Soort bevestiging
via vacuümaansluiting
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 70 °C
Werkdruk
van 0 tot 0.95 bar
Nom. druk
-0.7 bar
Hardheid Shore
50 +/- 5
Gewicht
0.1 g
Alternatieven
Product Image

FESTO Zuignap VAS-2-M3-NBR 173438

  • Eriks:11633837
  • Manufacturer:173438

€ 10,18/ stukexcl. btw

€ 12,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026