€ 10,18/ stukexcl. btw
€ 12,32incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | VAS |
Materiaal | NBR |
Diameter | 2 mm |
Nom. diameter | 1 mm |
Zuignapvorm | Rond, vlak |
Kleur | Zwart |
Aansluiting | M 3 |
Aansluitpositie | Bovenzijde |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Hardheid Shore | 55 +/- 5 |
Gewicht | 0 g |