Eriks
FESTO

FESTO Zuignap ESS-100-EN 189362

  • ERIKS:11636725
  • Fabrikant:4052568149932
Image 1
Opslaan in lijst

€ 100,45/ stukexcl. btw

€ 121,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
ESS
Materiaal
NBR
Diameter
100 mm
Nom. diameter
6 mm
Zuignapvorm
Rond, extra diep
Kleur
Zwart
Aansluiting
M10
Aansluitpositie
Bovenzijde
Soort bevestiging
via vacuümaansluiting
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 70 °C
Werkdruk
van 0 tot 0.95 bar
Nom. druk
-0.7 bar
Hardheid Shore
60 +/- 5
Gewicht
228 g
Alternatieven
Product Image

FESTO Zuignap VAS-100-1/4-NBR 34586

  • Eriks:23210273
  • Manufacturer:34586

€ 20,14/ stukexcl. btw

€ 24,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026