Eriks
FESTO

FESTO Zuignap VAS-100-1/4-NBR 34586

  • ERIKS:23210273
  • Fabrikant:4052568023119
Image 1
Opslaan in lijst

€ 20,14/ stukexcl. btw

€ 24,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VAS
Materiaal
NBR
Diameter
100 mm
Nom. diameter
4 mm
Zuignapvorm
Rond, vlak
Kleur
Zwart
Aansluiting
G1/4
Aansluitpositie
Bovenzijde
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Hardheid Shore
70 +/- 5
Gewicht
0 g