Eriks
FESTO

FESTO Zuignap ESS-10-BN 189374

  • ERIKS:11636729
  • Fabrikant:4052568042455
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,29/ stukexcl. btw

€ 12,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
ESS
Materiaal
NBR
Diameter
10 mm
Nom. diameter
2 mm
Zuignapvorm
Rond, vouwbalg, 1,5-voudig
Kleur
Zwart
Aansluiting
M 4
Aansluitpositie
Bovenzijde
Soort bevestiging
via vacuümaansluiting
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 70 °C
Werkdruk
van 0 tot 0.95 bar
Nom. druk
-0.7 bar
Hardheid Shore
50 +/- 5
Gewicht
1.8 g
Alternatieven
Product Image

FESTO Zuignap VASB-8-M5-NBR 35410

  • Eriks:11628173
  • Manufacturer:35410

€ 8,83/ stukexcl. btw

€ 10,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026