€ 8,83/ stukexcl. btw
€ 10,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | VASB |
Materiaal | NBR |
Diameter | 8 mm |
Nom. diameter | 2 mm |
Zuignapvorm | Rond, vouwbalg, 1,5-voudig |
Kleur | Zwart |
Aansluiting | M 5 |
Aansluitpositie | Bovenzijde |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Hardheid Shore | 60 +/- 5 |
Gewicht | 0 g |