Eriks
FESTO

FESTO Verzorgingseenheid LFR-1/2-D-MIDI-KC-A 185740

  • ERIKS:11635280
  • Fabrikant:4052568145019
Image 1
Opslaan in lijst

€ 519,13/ stukexcl. btw

€ 628,15incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
LFR
Grootte
Midi
Functie
Filter-regelaar
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/2 in
Filterfijnheid
40 µm
Met manometer
Ja
Aftaptype
Automatisch
Materiaal reservoir
PC
Stromingsrichting
links ? rechts
Afsluitbaar
Ja
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Maximale werkdruk
12
Instelbereik
0.5 - 12 bar
Debiet
3150 l/min
Gewicht
1600 g
Materiaal huis
Zink drukgegoten
Alternatieven
Product Image

FESTO Verzorgingseenheid MSB6-1/2:C3J2-WP 542274

  • Eriks:11649590
  • Manufacturer:542274

€ 172,13/ stukexcl. btw

€ 208,28incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026