Eriks
FESTO

FESTO Verzorgingseenheid MSB6-1/2:C3J2-WP 542274

  • ERIKS:11649590
  • Fabrikant:4052568180294
Image 1
Opslaan in lijst

€ 172,13/ stukexcl. btw

€ 208,28incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
MSB6
Grootte
6
Functie
Filter-regelaar
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/2 in
Filterfijnheid
40 µm
Met manometer
Ja
Aftaptype
Automatisch
Materiaal reservoir
PE
Stromingsrichting
links ? rechts
Afsluitbaar
Ja
Debiet
5100 l/min
Gewicht
1100 g
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten