Eriks
FESTO

FESTO Verzorgingseenheid FRC-1/4-D-MINI 159605

  • ERIKS:23212146
  • Fabrikant:4052568011840
Image 1
Opslaan in lijst

€ 252,49/ stukexcl. btw

€ 305,51incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
FRC
Grootte
Mini
Functie
Filter-drukregelventiel-olienevelaar
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/4 in
Filterfijnheid
40 µm
Met manometer
Ja
Aftaptype
Handmatig
Materiaal reservoir
PC
Stromingsrichting
links ? rechts
Afsluitbaar
Ja
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Maximale werkdruk
16
Instelbereik
0.5 - 12 bar
Debiet
1000 l/min
Gewicht
660 g
Materiaal huis
Zink drukgegoten
Alternatieven

€ 97,33/ stukexcl. btw

€ 117,77incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026