Eriks
FESTO

FESTO Verzorgingseenheid MSB4-1/4-FRC5:J1M1 531117

  • ERIKS:23212132
  • Fabrikant:4052568165062
Image 1
Opslaan in lijst

€ 97,33/ stukexcl. btw

€ 117,77incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
MSB4
Grootte
4
Functie
Filter-drukregelventiel-olienevelaar
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/4 in
Filterfijnheid
40 µm
Met manometer
Ja
Aftaptype
Handmatig
Materiaal reservoir
PC
Stromingsrichting
links ? rechts
Afsluitbaar
Ja
Debiet
900 l/min
Gewicht
500 g
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten