€ 392,82/ stukexcl. btw
€ 475,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | VADM |
Nominale breedte Laval-mondstuk | 2 mm |
Ejector eigenschap | Hoog vacuüm |
Grootte | 22 |
Aansluiting luchttoevoer | G1/4 |
Aansluiting vacuüm | G3/8 |
Aansluiting ontluchting(en) | Geluiddemper geïntegreerd |
Ventielfunctie | Gesloten |
Type geluiddemper | Gesloten |
Filterfijnheid | <= 40 µm |
Werkdruk | van 2 tot 8 bar |
Beschermingsgraad (IP) | 65 |
Omgevingstemperatuur | van 0 tot 60 °C |
Drukbereik | van -1 tot 0 bar |
Max. vacuüm | 85 % |
Materiaal behuizing | Aluminium legering |
Gewicht | 320 g |
€ 157,06/ stukexcl. btw
€ 190,04incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/11/2026