Eriks
FESTO

FESTO Vacuüm-generator VN-20-H-T6-PQ4-VQ5-RO2-M 532656

  • ERIKS:11646552
  • Fabrikant:4052568165413
Image 1
Opslaan in lijst

€ 157,06/ stukexcl. btw

€ 190,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VN
Nominale breedte Laval-mondstuk
2 mm
Ejector eigenschap
Hoog vacuüm / standaard
Uitvoering
T-vorm
Grootte
24
Aansluiting luchttoevoer
QS-10
Aansluiting vacuüm
QS-12
Aansluiting ontluchting(en)
Geluiddemper open
Ventielfunctie
2/2
Type geluiddemper
Open
Werkdruk
van 2 tot 8 bar
Beschermingsgraad (IP)
40
Omgevingstemperatuur
van 0 tot 50 °C
Max. vacuüm
92 %
Materiaal behuizing
POM-versterkt
Gewicht
215 g