Eriks
FESTO

FESTO Vacuüm-generator VAD-1/4 9394

  • ERIKS:23209982
  • Fabrikant:4052568001858
Image 1
Opslaan in lijst

€ 111,68/ stukexcl. btw

€ 135,13incl. btw

26 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VAD
Nominale breedte Laval-mondstuk
1 mm
Ejector eigenschap
Hoog vacuüm
Uitvoering
T-vorm
Aansluiting luchttoevoer
G1/4
Aansluiting vacuüm
G1/4
Aansluiting ontluchting(en)
G1/4
Werkdruk
van 1.5 tot 10 bar
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Max. vacuüm
80 %
Materiaal behuizing
Aluminium-drukgegoten
Gewicht
0 g
Alternatieven

€ 28,69/ stukexcl. btw

€ 34,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/11/2026