Eriks
FESTO

FESTO Vacuüm-generator VN-10-H-T3-PI4-VI4-RI4 193500

  • ERIKS:11638406
  • Fabrikant:4052568079925
Image 1
Opslaan in lijst

€ 28,69/ stukexcl. btw

€ 34,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VN
Nominale breedte Laval-mondstuk
0.95 mm
Ejector eigenschap
Hoog vacuüm / standaard
Uitvoering
T-vorm
Grootte
14
Aansluiting luchttoevoer
G1/8
Aansluiting vacuüm
G1/8
Aansluiting ontluchting(en)
G1/8
Werkdruk
van 1 tot 8 bar
Omgevingstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Max. vacuüm
89 %
Materiaal behuizing
POM-versterkt
Gewicht
22 g