Eriks
FESTO

FESTO Terugslagventiel H-1/8-A/I 3324

  • ERIKS:23209739
  • Fabrikant:4052568000387
Image 1
Opslaan in lijst

€ 37,12/ stukexcl. btw

€ 44,92incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
H
Type koppeling
Terugslagklep
Uitvoeringsvorm
Compact
Materiaal
Messing
Type schroefdraad
Binnendraad/buitendraad
Draadmaat
1/8
Doorlaat (6 bar - delta p = 1 bar)
280
Montage
In-line
Werkdruk
van 0.4 tot 8 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Alternatieven
Product Image

FESTO Terugslagventiel H-QS-4 153462

  • Eriks:23209890
  • Manufacturer:153462

€ 23,37/ stukexcl. btw

€ 28,28incl. btw

23 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026