Eriks
FESTO

FESTO Terugslagventiel H-QS-4 153462

  • ERIKS:23209890
  • Fabrikant:4052568011390
Image 1
Opslaan in lijst

€ 23,37/ stukexcl. btw

€ 28,28incl. btw

23 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
H
Type koppeling
Terugslagklep
Uitvoeringsvorm
Compact
Materiaal
Aluminium geanodiseerd
Buitendiameter leiding
4
Doorlaat (6 bar - delta p = 1 bar)
136
Montage
In-line
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]