Eriks
FESTO

FESTO T-insteekschroefkoppeling, CRQST-1/4-10, CRQS Serie, T-vorm, Buitendraad BSPT (R), 1/4 Draad, 10 mm Buis OD

  • ERIKS:11632956
  • Fabrikant:4052568136901
Image 1
Opslaan in lijst

€ 137,78/ stukexcl. btw

€ 166,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
CRQS
Type
Push-in T-fitting
Fabrikant ID
CRQST-1/4-10
Vorm
T-vorm
Materiaal
Hooggelegeerd staal roestvrij
Buitendiameter leiding
10 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/4
Nom. diameter
5.9 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -15 tot 120 °C
Medium
Perslucht, Water
Materiaal afdichting
FPM (FKM)
Materiaal ontspanring
Hooggelegeerd roestvast staal
Materiaal gripring
Hooggelegeerd roestvast staal
Materiaal inschroefplug
Hooggelegeerd roestvast staal
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Schroefbevestiging
Buitenzeskant
Gewicht
56 g
Alternatieven

€ 61,74/ stukexcl. btw

€ 74,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026