€ 61,74/ stukexcl. btw
€ 74,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | NPQR-T |
Fabrikant ID | NPQR-T-G14-Q10 |
Vorm | T-vorm |
Materiaal | Hooggelegeerd staal roestvrij |
Buitendiameter leiding | 10 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPP (G) |
Draadmaat | 1/4 |
Werkdruk | van -0.95 tot 16 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 150 °C |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
Materiaal afdichting | FPM (FKM) |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Schroefbevestiging | Buitenzeskant |