Eriks
FESTO

FESTO Stootdemper YSRW-10-17 191195

  • ERIKS:11637735
  • Fabrikant:4052568150495
Image 1
Opslaan in lijst

€ 126,30/ stukexcl. btw

€ 152,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
YSRW
Grootte
10
Slag
17 mm
Demping
Zelf-instellende eindbuffering
Max. energetisch vermogen per cyclus
30 J
Max. energetisch vermogen per uur
8 J
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Met moer
Ja
Materiaal huis
Staal, verzinkt
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal
Materiaal afdichting zuigerstang
NBR
Gewicht
54 g
Alternatieven
Product Image

FESTO Stootdemper DYSW-10-17-Y1F 548074

  • Eriks:11650542
  • Manufacturer:548074

€ 118,03/ stukexcl. btw

€ 142,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026