€ 118,03/ stukexcl. btw
€ 142,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | DYSW |
Grootte | 10 |
Slag | 17 mm |
Demping | Zelf-instellende eindbuffering |
Max. energetisch vermogen per cyclus | 30 J |
Max. energetisch vermogen per uur | 8 J |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 80 °C |
Met moer | Ja |
Materiaal huis | Staal, verzinkt |
Materiaal zuigerstang | Hooggelegeerd staal |
Materiaal afdichting zuigerstang | NBR |
Gewicht | 67 g |