Eriks
FESTO

FESTO Stootdemper YSR-5-5-C 158981

  • ERIKS:23211016
  • Fabrikant:4052568071462
Image 1
Opslaan in lijst

€ 99,21/ stukexcl. btw

€ 120,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
YSR
Grootte
5
Slag
5 mm
Demping
Zelf-instellende eindbuffering
Max. energetisch vermogen per cyclus
8 J
Max. energetisch vermogen per uur
1 J
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Met moer
Ja
Materiaal huis
Hooggelegeerd staal
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal
Materiaal afdichting zuigerstang
NBR
Gewicht
8 g
Alternatieven
Product Image

FESTO Stootdemper DYSC-5-5-Y1F 548011

  • Eriks:11650534
  • Manufacturer:548011

€ 73,85/ stukexcl. btw

€ 89,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026