Eriks
FESTO

FESTO Stootdemper DYSC-5-5-Y1F 548011

  • ERIKS:11650534
  • Fabrikant:4052568093181
Image 1
Opslaan in lijst

€ 73,85/ stukexcl. btw

€ 89,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DYSC
Grootte
5
Slag
5 mm
Demping
Zelf-instellende eindbuffering
Max. energetisch vermogen per cyclus
8 J
Max. energetisch vermogen per uur
1 J
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Met moer
Ja
Materiaal huis
Hooggelegeerd staal
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal
Materiaal afdichting zuigerstang
NBR
Gewicht
9 g