Eriks
FESTO

FESTO Stootdemper YSR-4-4-C 540060

  • ERIKS:11649131
  • Fabrikant:4052568178376
Image 1
Opslaan in lijst

€ 112,12/ stukexcl. btw

€ 135,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
YSR
Grootte
4
Slag
4 mm
Demping
Zelf-instellende eindbuffering
Max. energetisch vermogen per cyclus
5.6 J
Max. energetisch vermogen per uur
0.6 J
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Met moer
Ja
Materiaal huis
Hooggelegeerd staal
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal
Materiaal afdichting zuigerstang
NBR
Gewicht
5 g
Alternatieven
Product Image

FESTO Stootdemper DYSC-4-4-Y1F 570506

  • Eriks:14170304
  • Manufacturer:570506

€ 85,67/ stukexcl. btw

€ 103,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026