€ 85,67/ stukexcl. btw
€ 103,66incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | DYSC |
Grootte | 4 |
Slag | 4 mm |
Demping | Zelf-instellende eindbuffering |
Max. energetisch vermogen per cyclus | 5.6 J |
Max. energetisch vermogen per uur | 0.6 J |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 80 °C |
Met moer | Ja |
Materiaal huis | Hooggelegeerd staal |
Materiaal zuigerstang | Hooggelegeerd staal |
Materiaal afdichting zuigerstang | NBR |
Gewicht | 5 g |