Eriks
FESTO

FESTO Snelheidregelventiel GRLO-M5-PK-3-B 151182

  • ERIKS:11630027
  • Fabrikant:4052568030605
Image 1
Opslaan in lijst

€ 23,13/ stukexcl. btw

€ 27,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
GRLO
Uitvoering
Debietregelventiel
Pnematische aansluiting 1
M5
Pnematische aansluiting 2
PK-3
Montage
Inschroefbaar
Instelelement
Gleufschroef
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal inschroefplug
Messing, vernikkeld
Materiaal regelschroef
Messing
Materiaal zwaaiaansluiting
Gespuitgiet zink
Werkdruk
van 0 tot 10 bar
Temperatuurgebied
van -10 tot 60 °C
Nominaal debiet
83 l/min
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Gewicht
10 g
Alternatieven

€ 24,22/ stukexcl. btw

€ 29,31incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026