€ 24,22/ stukexcl. btw
€ 29,31incl. btw
12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | GRLO |
Uitvoering | Debietregelventiel |
Pnematische aansluiting 1 | M5 |
Pnematische aansluiting 2 | QS-4 |
Montage | Inschroefbaar |
Instelelement | Gleufschroef |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal inschroefplug | Messing |
Materiaal regelschroef | Messing |
Materiaal ontspanring | POM |
Materiaal zwaaiaansluiting | Gespuitgiet zink |
Werkdruk | van 0 tot 10 bar |
Temperatuurgebied | van -10 tot 60 °C |
Nominaal debiet | 40 l/min |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
Gewicht | 9 g |