Eriks
FESTO

FESTO Snelheidsregelventiel VFOE-LE-T-G18-Q8 8068727

  • ERIKS:14374012
  • Fabrikant:4052568301118
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,84/ stukexcl. btw

€ 9,49incl. btw

54 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VFOE
Uitvoering
Debietregelaars met terugslag
Vorm
L-vormig
Functie
Uitlaatsmoring
Draadtype poort
BSPP(G)
Pnematische aansluiting 1
1/8
Pnematische aansluiting 2
8 mm
Instelelement
Draaiknop met vergrendeling
Materiaal behuizing
PBT
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal inschroefplug
Staal gegalvaniseerd
Materiaal regelschroef
PBT
Materiaal ontspanring
PBT
Werkdruk
van 0.2 tot 10 bar
Temperatuurgebied
van -10 tot 60 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]