Eriks
FESTO

FESTO Snelheidregelventiel GRLA-1/8-PK-6-B 151168

  • ERIKS:23209731
  • Fabrikant:4052568030575
Image 1
Opslaan in lijst

€ 21,96/ stukexcl. btw

€ 26,57incl. btw

27 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
GRLA
Uitvoering
Debietregelaars met terugslag
Pnematische aansluiting 1
PK-6
Pnematische aansluiting 2
G1/8
Montage
Inschroefbaar
Instelelement
Gleufschroef
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal inschroefplug
Aluminium legering
Materiaal regelschroef
Messing
Materiaal zwaaiaansluiting
Gespuitgiet zink
Temperatuurgebied
van -10 tot 60 °C
Nominaal debiet
300 l/min
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Gewicht
25 g
Alternatieven

€ 7,84/ stukexcl. btw

€ 9,49incl. btw

44 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026