Eriks
FESTO

FESTO Snelheidregelventiel/geluiddemper GRU-3/8-B 9518

  • ERIKS:23209873
  • Fabrikant:4052568065591
Image 1
Opslaan in lijst

€ 39,58/ stukexcl. btw

€ 47,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
GRU
Uitvoering
Debietregelaar op afvoer
Draadtype poort
Buitendraad
Pnematische aansluiting 1
G3/8
Montage
Inschroefbaar
Instelelement
Gleufschroef
Materiaal behuizing
Aluminium-drukgegoten
Materiaal inschroefplug
Aluminium-drukgegoten
Materiaal regelschroef
PA
Temperatuurgebied
van -10 tot 70 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Gewicht
55 g
Alternatieven

€ 26,44/ stukexcl. btw

€ 31,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026