€ 26,44/ stukexcl. btw
€ 31,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | GRE |
Uitvoering | Debietregelaar op afvoer |
Draadtype poort | Buitendraad |
Pnematische aansluiting 1 | G3/8 |
Montage | Inschroefbaar |
Instelelement | Gleufschroef |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal inschroefplug | Aluminium legering |
Materiaal regelschroef | Messing |
Werkdruk | van 0 tot 10 bar |
Temperatuurgebied | van -10 tot 70 °C |
Nominaal debiet | 2000 l/min |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
Gewicht | 50 g |