€ 28,81/ stukexcl. btw
€ 34,86incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | GRU |
Uitvoering | Debietregelaar op afvoer |
Draadtype poort | Buitendraad |
Pnematische aansluiting 1 | G1/8 |
Montage | Inschroefbaar |
Instelelement | Gleufschroef |
Materiaal behuizing | Aluminium-drukgegoten |
Materiaal inschroefplug | Aluminium-drukgegoten |
Materiaal regelschroef | PA |
Temperatuurgebied | van -10 tot 70 °C |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
Gewicht | 10 g |
€ 18,92/ stukexcl. btw
€ 22,89incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026