Eriks
FESTO

FESTO Snelheidregelventiel/geluiddemper VFFK-C-K-R18-P 133142

  • ERIKS:14170109
  • Fabrikant:4052568030223
Image 1
Opslaan in lijst

€ 18,92/ stukexcl. btw

€ 22,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VFFK
Uitvoering
Debietregelgeluiddemper
Draadtype poort
Buitendraad
Pnematische aansluiting 1
R1/8
Montage
Inschroefbaar
Instelelement
Kartelschroef
Materiaal inschroefplug
Messing, vernikkeld
Materiaal regelschroef
Messing, vernikkeld
Werkdruk
van 0 tot 10 bar
Temperatuurgebied
van 0 tot 60 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Gewicht
13.5 g