€ 33,99/ stukexcl. btw
€ 41,13incl. btw
29 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | GRU |
Uitvoering | Debietregelaar op afvoer |
Draadtype poort | Buitendraad |
Pnematische aansluiting 1 | G1/4 |
Montage | Inschroefbaar |
Instelelement | Gleufschroef |
Materiaal behuizing | Aluminium-drukgegoten |
Materiaal inschroefplug | Aluminium-drukgegoten |
Materiaal regelschroef | PA |
Temperatuurgebied | van -10 tot 70 °C |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
Gewicht | 25 g |
€ 23,34/ stukexcl. btw
€ 28,24incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026