Eriks
FESTO

FESTO Snelheidregelventiel/geluiddemper VFFK-C-K-R14-P 133143

  • ERIKS:12605055
  • Fabrikant:4052568030230
Image 1
Opslaan in lijst

€ 23,34/ stukexcl. btw

€ 28,24incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VFFK
Uitvoering
Debietregelgeluiddemper
Draadtype poort
Buitendraad
Pnematische aansluiting 1
R1/4
Montage
Inschroefbaar
Instelelement
Kartelschroef
Materiaal inschroefplug
Messing, vernikkeld
Materiaal regelschroef
Messing, vernikkeld
Werkdruk
van 0 tot 10 bar
Temperatuurgebied
van 0 tot 60 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Gewicht
25 g