Eriks
FESTO

FESTO Snelheidregelventiel/geluiddemper GRE-1/8 10351

  • ERIKS:23209715
  • Fabrikant:4052568002183
Image 1
Opslaan in lijst

€ 19,03/ stukexcl. btw

€ 23,03incl. btw

38 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
GRE
Uitvoering
Debietregelaar op afvoer
Draadtype poort
Buitendraad
Pnematische aansluiting 1
G1/8
Montage
Inschroefbaar
Instelelement
Gleufschroef
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal inschroefplug
Aluminium legering
Materiaal regelschroef
Messing
Temperatuurgebied
van -10 tot 70 °C
Nominaal debiet
520 l/min
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Gewicht
15 g
Alternatieven

€ 18,92/ stukexcl. btw

€ 22,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026